Abrazadera de junta vertical

Ref.: 0865800411
Ver todas las versiones

-STEHFALZKLE-ABGW-A2-SW16-L11MM

Descripción

-STEHFALZKLE-ABGW-A2-SW16-L11MM
Abrazadera de junta vertical
Tipo especial para juntas verticales de tejados, en ángulo con ranura

Completamente premontado

La abrazadera se puede fijar en la junta sin necesidad de realizar ningún trabajo preparatorio. Abrazadera no adecuada para soportes de elevación.


Se debe comprobar primero que la junta vertical del tejado está correctamente fijada a la subestructura. También se debe comprobar la capacidad máxima de carga de la chapa metálica y las juntas. La primera capa del riel no debe quedar paralela a las juntas. Recomendamos montar una abrazadera en cada junta.

Material

A2
Más Información

Diámetro del orificio

11 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M10
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.400 g
Más Información
Scroll to top