Fijador de tornillos

Ref.: 096381 236
Ver todas las versiones

SRFIK2M6 \ANCRG-SCRFITT-VEH-KERL-2XM6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SRFIK2M6 \ANCRG-SCRFITT-VEH-KERL-2XM6
Fijador de tornillos
Para fijar componentes a rieles de sujeción en suspensión

Material

ST
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

18.5 mm
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.022 kg
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Catálogo General

096381236

Ficha Técnica

639355501.pdf
Scroll to top