Kit de bobina de manguera universal con sistema adaptador
Mínimos costes de almacenamiento con una amplia cobertura
Cubre el 95 % de productos del mercado con 5 adaptadores
Versatilidad sin necesidad de elevados costes de almacenamiento
Conexiones con tuerca de unión móvil
Fácil de conectar, gracias a que la bobina no gira durante el montaje (en especial con acoplamientos Duomatic)
Conexiones a presión
Vida útil más prolongada, gracias a que la manguera no sufre daños por anillos de corte
Con plástico resistente a las inclemencias climatológicas y protección antidobleces
La fuerza elástica no se ve reducida con la exposición a la intemperie ni las cargas que doblen el producto
Incluye argolla de retención de plástico
Permite montar el cable en espiral correctamente, aun en trayectos sin remolque
Con codificación por colores (amarillo, rojo) en bobinas negras
Evita completamente las confusiones al conectar los conductos de suministro y del freno
Material |
PA |
Longitud de trabajo |
3.0 m |
Condiciones de temperatura máxima |
70 °C |
Color |
Negro |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Rosca de conexión |
M18 x 1,5 |
Diámetro |
110 mm |
Número de bobinas |
16 Uds |
Color de antiacodamiento |
Amarillo |
Código del sistema armonizado |
39173200990 |
Peso del producto (por artículo) |
383.000 g |
Longitud (estado alargado) |
4.5 m |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 70 °C |
Catálogo General |
088530301 |