Manguera de aire en espiral, universal

Ref.: 088530 300
Ver todas las versiones

SPRLAIRPIP-UNI-BLACKRED-(3,0-4,

Descripción

SPRLAIRPIP-UNI-BLACKRED-(3,0-4,
Manguera de aire en espiral, universal
Sistema de bobina adaptadora universal apta para todos los vehículos

Kit de bobina de manguera universal con sistema adaptador

Mínimos costes de almacenamiento con una amplia cobertura

Cubre el 95 % de productos del mercado con 5 adaptadores

Versatilidad sin necesidad de elevados costes de almacenamiento

Conexiones con tuerca de unión móvil

Fácil de conectar, gracias a que la bobina no gira durante el montaje (en especial con acoplamientos Duomatic)

Conexiones a presión

Vida útil más prolongada, gracias a que la manguera no sufre daños por anillos de corte

Con plástico resistente a las inclemencias climatológicas y protección antidobleces

La fuerza elástica no se ve reducida con la exposición a la intemperie ni las cargas que doblen el producto

Incluye argolla de retención de plástico

Permite montar el cable en espiral correctamente, aun en trayectos sin remolque

Con codificación por colores (amarillo, rojo) en bobinas negras

Evita completamente las confusiones al conectar los conductos de suministro y del freno

Material

PA
Más Información

Longitud de trabajo

3.0 m
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rosca de conexión

M18 x 1,5
Más Información

Diámetro

110 mm
Más Información

Número de bobinas

16 Uds
Más Información

Color de antiacodamiento

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

342.000 g
Más Información

Longitud (estado alargado)

4.5 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top