Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.
Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
65 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud del manguito del tensor |
65 mm |
Diámetro exterior |
10 mm |
Anchura del manguito del tensor (externo) |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
21.500 g |
Diámetro interno |
6 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
5176049006 |