Tornillos de fijación

Ref.: 052101030
Ver todas las versiones

SPNSHLO-AEND-DIN1480-M30

Descripción

SPNSHLO-AEND-DIN1480-M30
Tornillos de fijación
Construcción abierta con extremos soldados
DIN 1480 con extremos soldados, acero sin recubrimiento

Los manguitos tensores según DIN 1478 se deben ensamblar con extremos soldables según DIN 34828 del mismo material (S235JR). En este caso, la capacidad de carga de los manguitos tensores es siempre mayor que la de los extremos soldables. Cuando se ensambla con piezas de conexión hechas de otros materiales, especialmente materiales con una mayor resistencia a la tracción, la capacidad de carga de los manguitos tensores se debe verificar por separado.

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

160 mm
Más Información

Diseño

Con extremos soldados
Más Información

Diámetro exterior del extremo del manguito

45 mm
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

255 mm
Más Información

Diámetro del manguito del tensor

34 mm
Más Información

Longitud (del extremo soldado)

260 mm
Más Información

Anchura del manguito del tensor (externo)

74 mm
Más Información

DIN

1480
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4084.200 g
Más Información

Normas

DIN 1480
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información
Scroll to top