Manguera en espiral de PVC

Ref.: 0867188094
Ver todas las versiones

TUBO ASPIRACION PVC 80MM

Descripción

TUBO ASPIRACION PVC 80MM
Manguera en espiral de PVC
SPURGOFLEX
  • Tubo interno: PVC liso, superelástico, gris
  • Refuerzo: espiral de refuerzo externo de PVC verde rígido, resistente a impactos y aplastamiento; PVC de color verde insertado en PVC especial superelástico
  • Superficie: semicorrugada

Manguera en espiral de PVC apta para aspiración y expulsión de líquidos en el sector agrícola, donde se necesita de un buen grado de versatilidad


Es idónea para desagües de aguas residuales y pozos ciegos, además de para aspirar purines en esparcidores de estiércol

Material

PVC con cable en espiral
Más Información

Peso por metro

1.85 kg
Más Información

Radio de curvatura

320 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Diámetro de la manguera interior

3-5/32 in
Más Información

Material de la capa núcleo

PVC
Más Información

Material del tejido exterior

PVC
Más Información

Presión del vacío

0.8 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1850.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

3 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top