SPCEBLOCK-SORT-160X75-137PCS Surtido de calzos 137 piezas Ayudas de montaje universales de gran tamaño para alinear y colocar elementos de encofrado, componentes prefabricados de hormigón y madera, puertas correderas, etc. Un práctico surtido.
Dimensiones: 160 x 75 mm
Material: Plástico, PP/polipropileno
Apilable con protección antideslizante
Producto sometido a ensayos de presión de hasta 8 toneladas (a partir de 5 mm)
Para alinear elementos de encofrado, componentes prefabricados de hormigón y madera, puertas correderas, componentes de ventana, carpintería, etc.
Contenido:
30 pzs., 2 mm
30 pzs., 3 mm
30 pzs., 5 mm
20 pzs., 7 mm
20 pzs., 10 mm
5 pzs., 15 mm
2 pzs., 20 mm
La resistencia a la compresión viene determinada por la capacidad de carga tanto de la base correspondiente como del calzo. No apto para uso prolongado en exteriores; evite la exposición directa a la radiación UV.
https://www.wurth.es/spceblock-sort-160x75-137pcs-1445689SPCEBLOCK-SORT-160X75-137PCSSPCEBLOCK-SORT-160X75-137PCS<br>Surtido de calzos<br>137 piezas<br>Ayudas de montaje universales de gran tamaño para alinear y colocar elementos de encofrado, componentes prefabricados de hormigón y madera, puertas correderas, etc. Un práctico surtido.<br><ul><li>Dimensiones: 160 x 75 mm</li><li>Material: Plástico, PP/polipropileno</li><li>Apilable con protección antideslizante</li><li>Producto sometido a ensayos de presión de hasta 8 toneladas (a partir de 5 mm) </li></ul><P>Para alinear elementos de encofrado, componentes prefabricados de hormigón y madera, puertas correderas, componentes de ventana, carpintería, etc.</P><p class="level1">Contenido: </p><P>30 pzs., 2 mm</P><P>30 pzs., 3 mm</P><P>30 pzs., 5 mm</P><P>20 pzs., 7 mm</P><P>20 pzs., 10 mm</P><P>5 pzs., 15 mm</P><P>2 pzs., 20 mm</P><br><P>La resistencia a la compresión viene determinada por la capacidad de carga tanto de la base correspondiente como del calzo. No apto para uso prolongado en exteriores; evite la exposición directa a la radiación UV.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11472800.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/11472800.jpg2024-02-16T19:35:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!