Distanciador

Ref.: 5396500350
Ver todas las versiones

DISTANCIADOR SPEEDIES 35MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISTANCIADOR SPEEDIES 35MM
Distanciador
Speedies con puntas
Los distanciadores más rápidos del mundo para refuerzo horizontal.

Fácil y rápido de aplicar

  • Se coloca tres veces más rápido que los distanciadores tradicionales
  • No se vuelca al colocarlo
  • Protege la espalda y las rodillas
  • Las puntas en la versión de techo evitan el deslizamiento

Transporte fácil y económico

  • Transporte económico en palés Euro (un palé sirve para una superficie de hasta 1750 m²)
  • Solo se necesitan dos juntas Speedies para una casa unifamiliar

Versión de techo para un flujo de hormigón óptimo y para ofrecer un acabado discreto en la superficie de hormigón

Material necesario:

Aprox. 100-150 unidades por 100 m2


  • La palanca interior debe situarse en un ángulo de 90 grados con respecto a la palanca exterior para poder montar una nueva junta de distanciador Speedies. Gire de nuevo la palanca interior 90 grados después del montaje. La junta se puede levantar.

  • Ambas palancas son paralelas entre sí. El dispensador manual está listo para poder usar los distanciadores Speedies. Solo hay que tirar de la palanca interior hacia arriba para colocar el distanciador.

Se coloca debajo del refuerzo horizontal cuando se aplica el hormigón en los paneles del suelo y en las losas del techo.

Número por palet

1750 Uds
Más Información

Material

PE
Más Información

Longitud

194 mm
Más Información

Diseño

Techo
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64 g
Más Información

Cubierta de hormigón

35 mm
Más Información

Catálogo General

5396500350

Ficha Técnica

639779203.pdf
Scroll to top