Extensión parcial

Ref.: 0684602817
Ver todas las versiones

SP-OFFIC-PENTRST-PLA-SELFCLOSE

Descripción

SP-OFFIC-PENTRST-PLA-SELFCLOSE
Extensión parcial
OrgaAer
Para extensión de material con sistema de amortiguación de cierre suave integrado, Tipmatic o mecanismo de cierre automático.
  • Funcionamiento ultraligero
  • Contenido: 1 extensión para izquierdas y derechas

Plazo de entrega: 5 días laborables

Compatible con

Material pullout plastic
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Autocierre
Más Información

Tipo de extracción

PE
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1050.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información