Estante de clasificación

Ref.: 0957570301
Ver todas las versiones

SORTERRCK-GREY-5PCS

Descripción

SORTERRCK-GREY-5PCS
Estante de clasificación
Estante de clasificación estable para una clasificación y organización claras de varios documentos en entornos de producción y logística
  • Para documentos en formato DIN A4/folio
  • Panel de clasificación con opción de 3, 5 u 8 bandejas
  • Se puede utilizar sobre la mesa o montado en la pared
  • Extremadamente robusto gracias a la construcción de chapa de acero lacada
  • Ventanas de etiquetas laterales

Organización óptima de, por ejemplo, pedidos y documentos de trabajo, dibujos, planes de trabajo, etc.

Material

Placa de acero
Más Información

Longitud

253 mm
Más Información

Diseño

De 5 pliegues
Más Información

Anchura

365 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Formato DIN

A4
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3169.000 g
Más Información

Altura

345 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top