Soporte de poste D-D-H/A2K

Ref.: 0681491140
Ver todas las versiones

SOP. PIL. REG. PASAD/MANGUITO-140MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOP. PIL. REG. PASAD/MANGUITO-140MM
Soporte de poste D-D-H/A2K
Soporte de viga resistente y de altura ajustable con pernos de anclaje y montaje de pasador. Producto idóneo para estructuras de prestaciones medias en zonas secas y requisitos estéticos extremadamente altos.
  • Soporte de viga de altura ajustable (mín 130 x 130 mm) con montaje de pasador oculto y casquillo de cobertura para rosca de base para requisitos estéticos extremadamente altos
  • Rango de ajuste de altura de 140 mm a 200 mm (también en estado instalado)
  • Rosca con manguito de cobertura para un aspecto elegante
  • Material del soporte: Acero
  • Superficie: A2K, pasivado azul
  • Clase de utilización: Para aplicaciones de clase de utilización 1

El soporte de viga se fija a la base de la viga desde abajo y se fija al suelo con 4 tornillos de cabeza avellanada con cavidad de fresado ASSY plus VG de 10 x 120 mm con arandelas avellanadas y 1 espiga o con 1 set SB de 10 mm de diámetro.



Elementos de unión adecuados:


  • Cabeza avellanada con nervios de fresado ASSY plus VG, 10 x 120 mm, con arandela avellanada

  • Espiga de d = 10 mm o racores SB M10

  • Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.

Elemento de unión de soporte de viga para estructuras de madera en áreas interiores con requisitos estéticos extremadamente altos


El diámetro del tornillo solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.


P 4.07

Anchura de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Altura no extendida

140 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura mínima

140 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Diámetro de la horquilla (madera)

24 mm
Más Información

Longitud de la horquilla (madera)

120 mm
Más Información

Formulario

Anclaje
Más Información

Longitud de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Espigas de acero requeridas

1 piezas, diámetro de 10 mm
Más Información

Número necesario de espárragos

1 pieza, diámetro M10 mm
Más Información

Longitud de la placa base

100 mm
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

5 Uds
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso

2962 g
Más Información

Espesor de la placa de soporte

8 mm
Más Información

Altura máxima

200 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

4 Uds
Más Información

Anchura de placa base

160 mm
Más Información

Clase de uso

1
Más Información

Grosor de la placa base

8 mm
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

4 piezas, 12 x 120mm ASSY plus VG
Más Información

Grosor del revestimiento

5 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3006.667 g
Más Información

Dimensiones de la placa de soporte

100 x 100 x 8 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

140-200 mm
Más Información

Formato de placa base

100 x 160 x 8 mm
Más Información

Catálogo General

0681491140

Ficha Técnica

32407628.pdf
Scroll to top