- Apto para cualquier tipo de trabajo en turismos, vehículo medio pesados y pesados
- Previsto de 4 ruedas de nylon resistentes a la corrosión, agua, aceites,disolventes, etc, 2 de ellas con frenos
- Soporte de gran resistencia de acero laminado en frío
- Soporte abatible de fácil manejo y cómodo almacenaje
- Mariposas de gran resistencia a los disolventes
- Guías de ruedas extensibles para mayor estabilidad
- Soporte adaptable a lámpara halógena Art Nº 981 100 13 y con adaptador Art Nº 981 100 12 para la lámpara de trabajo Art Nº 981 160 No contiene lámpara
- Incorpora un soporte para alargadera Art Nº 774 50, se recomienda su utilización para mejorar la estabilidad en trabajos muy extremos
- Brazos extensibles en altura máx 3,3m longitud máx 1,65m y giro de 360o, para una mayor accesibilidad
https://www.wurth.es/soporte-telescopico-lamparas-trabajo456131SOPORTE TELESCOPICO LAMPARAS TRABAJO- Apto para cualquier tipo de trabajo en turismos, vehículo medio pesados y pesados<br><br>- Previsto de 4 ruedas de nylon resistentes a la corrosión, agua, aceites,disolventes, etc, 2 de ellas con frenos<br><br>- Soporte de gran resistencia de acero laminado en frío<br><br>- Soporte abatible de fácil manejo y cómodo almacenaje<br><br>- Mariposas de gran resistencia a los disolventes<br><br>- Guías de ruedas extensibles para mayor estabilidad<br><br>- Soporte adaptable a lámpara halógena Art Nº 981 100 13 y con adaptador Art Nº 981 100 12 para la lámpara de trabajo Art Nº 981 160 No contiene lámpara<br><br>- Incorpora un soporte para alargadera Art Nº 774 50, se recomienda su utilización para mejorar la estabilidad en trabajos muy extremos<br><br>- Brazos extensibles en altura máx 3,3m longitud máx 1,65m y giro de 360o, para una mayor accesibilidadhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313389.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313389.jpg2024-02-16T19:40:15+0000