Soporte de poste BP-H/TZN

Ref.: 0681488141
Ver todas las versiones

DDU-SOPORTE POSTE TIPO. H -141MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SOPORTE POSTE TIPO. H -141MM
Soporte de poste BP-H/TZN
Soporte de poste de una pieza excepcionalmente robusto con un soporte fijo con forma de H. Para fijación en hormigón. Idóneo para estructuras pesadas.
  • Protección contra la corrosión elevada y fijación de acero con cordón de soldadura circular de 5 mm
  • Diseño robusto, 6 mm de grosor
  • Material: acero S 235 JR conforme a la norma EN 10025:2004
  • Superficie: galvanizada por inmersión en caliente, capa de recubrimiento aprox. 55 µm de acuerdo con DIN EN 1461
  • Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3

Se fija introduciéndose directamente en el hormigón o mediante cimentación



Profundidad recomendada de incrustación de hormigón: aprox. 250 mm



Elementos de fijación adecuados:


Pernos: d = M10 mm


Para fijar estructuras de madera pesadas como postes de vallas, pérgolas, cocheras, etc.


El diámetro de los tornillos o los tacos solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Es necesario verificar que el soporte de poste esté debidamente fijado a la base o el terreno de manera independiente.


P 1.05

Anchura de la placa de soporte

60 mm
Más Información

Anchura de la horquilla

141 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Designación del material del soporte

S 235 JR
Más Información

Superficie estándar

DIN EN ISO 1461
Más Información

Grosor de la horquilla

6 mm
Más Información

Estándar del material del soporte

DIN EN 10025:2004
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Formulario

Perfil en H fijo
Más Información

Longitud de la placa de soporte

141 mm
Más Información

Número necesario de espárragos

2 piezas, diámetro M10 mm
Más Información

Longitud de la placa base

141 mm
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

4 Uds
Más Información

Diámetro del orificio

11 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

3831 g
Más Información

Profundidad de la horquilla

60 mm
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

141 x 100 mm
Más Información

Altura de la horquilla

300 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

6 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Norma reglamentaria para las tolerancias de fabricación

DIN ISO 2768-m
Más Información

Anchura de placa base

60 mm
Más Información

Clase de uso

3
Más Información

Grosor de la placa base

6 mm
Más Información

Número de orificios

4 Uds
Más Información

Grosor del revestimiento

55 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4176.000 g
Más Información

Altura

600 mm
Más Información

Dimensiones de la placa de soporte

141 x 60 x 6 mm
Más Información

Formato de placa base

141 x 60 x 6 mm
Más Información

Catálogo General

0681488141

Ficha Técnica

32407629.pdf
Scroll to top