Soporte universal de pinza de freno BT 1 para vehículos comerciales

Ref.: 1952001515
Ver todas las versiones

SOPORTE-PINZAS-FRENO-BT1

Descargar ficha técnica

Descripción

SOPORTE-PINZAS-FRENO-BT1
Soporte universal de pinza de freno BT 1 para vehículos comerciales
Reduce el esfuerzo para el usuario durante el desmontaje y montaje de los componentes de la pinza de freno, y ahorra tiempo
  • Ahorra una cantidad significativa de tiempo, ya que puede ser usado por el técnico
  • El diseño compacto ofrece muy buena maniobrabilidad en espacios reducidos
  • Para uso universal, adecuado para todo tipo de camiones, autobuses, remolques y vehículos industriales
  • Hace que no sea necesario transportar cargas pesadas

Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo


Inmediatamente listo para su uso, suministrado con bomba hidráulica y cilindro hidráulico

Se puede utilizar para el tamaño máximo del neumático

22.5 in
Más Información

Longitud

470 mm
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño de neumático mín.

17.5 in
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Recorrido del cilindro

200 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35000.000 g
Más Información

Altura

700 mm
Más Información

Se puede utilizar para tamaño de neumáticos mín./máx.

17,5-22,5 in
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top