Soporte de poste D-G-H/TZN

Ref.: 0681480120
Ver todas las versiones

SOP. P. REG. EN U BWG3-(U80-160MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOP. P. REG. EN U BWG3-(U80-160MM)
Soporte de poste D-G-H/TZN
Soporte de viga robusto y de altura ajustable con pernos de anclaje y anchura de horquilla ajustable. Ideal para estructuras con requisitos de carga alta.
  • Ajustable en altura y anchura
  • Diseño robusto para cargas pesadas
  • Material del soporte: Acero S 235 JR conforme a la norma EN 10025:2004
  • Superficie: Totalmente galvanizado en caliente según DIN EN 1461, espesor de capa 55 µm
  • Clase de utilización: se puede utilizar para las clases de utilización 1, 2 y 3.

El poste se fija al soporte de viga y se fija al suelo mediante 4 tornillos de combinación ASSY 3.0, d = 8 mm y 1 perno M12.



Elementos de unión adecuados:


  • Tornillos de combinación ASSY 3.0, d = 8 mm

  • Perno M12


Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón:


W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250


Elemento de unión de soporte de viga para estructuras de madera en áreas interiores y exteriores con altos requerimientos de carga y altos requerimientos de ajuste de anchura y altura en un estado instalado.


El diámetro de tornillos y pernos solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinentes para el anclaje.


P 4.02

Altura no extendida

110 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura mínima del soporte

80 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Designación del material del soporte

S 235 JR
Más Información

Diámetro del tubo

42 mm
Más Información

Superficie estándar

DIN EN ISO 1461
Más Información

Grosor de la horquilla

4 mm
Más Información

Estándar del material del soporte

DIN EN 10025:2004
Más Información

Altura mínima

110 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Formulario

Perfil en U variable
Más Información

Número necesario de espárragos

1 pieza, diámetro M12 mm
Más Información

Longitud de la placa base

100 mm
Más Información

Anchura máxima del soporte

160 mm
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso

2375 g
Más Información

Profundidad de la horquilla

80 mm
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

80 x 110 mm
Más Información

Altura de la horquilla

120 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Altura máxima

155 mm
Más Información

Norma reglamentaria para las tolerancias de fabricación

DIN ISO 2768-C
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

6 Uds
Más Información

Anchura de placa base

180 mm
Más Información

Clase de uso

3
Más Información

Grosor de la placa base

6 mm
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

4 piezas, diámetro de 8 mm
Más Información

Grosor del revestimiento

55 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2389.875 g
Más Información

Número de orificios de 8 mm D

8 Uds
Más Información

Altura mínima/máxima

110-155 mm
Más Información

Formato de placa base

100 x 180 x 6 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima del soporte

80-160 mm
Más Información

Catálogo General

0681480120

Ficha Técnica

32407623.pdf
Scroll to top