Soporte de viga D-G-H/R3R

Ref.: 0681492002
Ver todas las versiones

SOPORTE PILAR ALT/LAT. REG-135MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE PILAR ALT/LAT. REG-135MM
Soporte de viga D-G-H/R3R
Soporte de viga robusto y de altura ajustable con pernos de anclaje y anchura de horquilla ajustable. Idóneo para estructuras de carga entre intermedia y pesada con maderas de construcción oscuras en áreas secas con los más estrictos requisitos estéticos.
  • Soporte de viga con montaje conexión de horquilla de anchura ajustable y manguito de cubierta para la rosca de base para las más altas exigencias estéticas
  • La altura puede ajustarse aun ya instalado
  • Rosca con manguito de cubierta para un aspecto elegante
  • Revestimiento de zinc-hierro oscuro de alta calidad con gran resistencia al paso del tiempo y a las inclemencias climáticas
  • Material del soporte: acero S 235 JR conforme a la norma EN 10025-2:2005-04
  • Material de la base: acero S195T conforme a la norma EN 10255:2007
  • Superficie: revestimiento de zinc-hierro de alta calidad (R3R); grosor del revestimiento: 8 µm
  • Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1 y 2

El soporte de viga se atornilla a la base de viga y se fija al suelo mediante 2 tornillos combinados ASSY 3.0 de 10 x 80 mm, o con tornillos ASSY 3.0 con cabeza avellanada con nervios de fresado de 6 x 80 mm y arandelas avellanadas.



Elementos de fijación adecuados:


  • Tornillo combinado ASSY 3.0 de 10 x 80 mm o tornillo ASSY 3.0 con cabeza avellanada con nervios de fresado de 6 x 80 mm y arandelas avellanadas

  • Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Elemento de unión de soporte de viga para estructuras de madera en áreas interiores con requisitos estéticos extremadamente altos


Se deben observar las especificaciones de ETA 13/0029.



El diámetro del perno solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


P 4.03

Número de orificios de 6,5 mm D

8 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura mínima del soporte

70 mm
Más Información

Superficie

R3R
Más Información

Designación del material del soporte

S 235 JR
Más Información

Grosor de la horquilla

4 mm
Más Información

Estándar del material del soporte

EN 10025-2:2005-04
Más Información

Altura mínima

135 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Formulario

Perfil en U variable
Más Información

Longitud de la placa base

160 mm
Más Información

Anchura máxima del soporte

170 mm
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso

2180 g
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

80 x 140 mm;80 x 160 mm
Más Información

Altura de la horquilla

112 mm
Más Información

Estándar del material de la base

MSM 10255/2007
Más Información

Altura máxima

200 mm
Más Información

Norma reglamentaria para las tolerancias de fabricación

DIN ISO 2768-m
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

6 Uds
Más Información

Anchura de placa base

80 mm
Más Información

Clase de uso

12
Más Información

Grosor de la placa base

6 mm
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

2 piezas, 10 x 80 mm o 4 piezas, 6 x 80 mm
Más Información

Grosor del revestimiento

8 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

73084000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2228.333 g
Más Información

Designación del material del pie

S195T
Más Información

Altura mínima/máxima

135-200 mm
Más Información

Formato de placa base

160 x 80 x 6 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima del soporte

70-170 mm
Más Información

Catálogo General

0681492002

Ficha Técnica

32407620.pdf

Ficha Técnica

32407621.pdf
Scroll to top