SOPORTE PARA PINTAR 4 PINZAS Pinza pintor 4 pinzas Soporte imantado con 4 pinzas para el pintado de elementos ligeros.
Características
Sujeción a través de pinzas para el pintado de piezas sin marcas de apoyo.
La estructura incluye 4 pinzas.
Pinzas de 50 mm de longitud.
Imán de neodimio de ø 40 mm.
Esqueleto de chapa 1,2 mm flexible.
Dimensiones del soporte: 360x140 mm.
Distancia entre pinzas: 115 mm.
Se pueden sujetar piezas hasta 1Kg.
Acabado: zincado.
Ventajas
Múltiples posibilidades de sujeción por pinzas giratorias y esqueleto flexible.
Posicionado en cualquier superficie metálica como puede ser el interior de la cabina de pintura.
Pintado de piezas en espacios reducidos.
Ideal para cabinas pequeñas gracias a su pequeño tamaño.
Máxima ergonomía de pintado por sus múltiples posicionados por imán.
Evita cualquier marca de pintado en la pieza por apoyo.
Beneficio
Evitamos la repetición de trabajos por marcas en las piezas.
Minimizamos el riesgo de que la pieza se caiga o se rompa obligando a repetir el proceso.
Molduras, retrovisores, parillas pequeñas forantales, parrillas inferiores del vehículo, aletas, elementos del parachoque, pequeños guardabarros, colines y frontales de motocicletas, tapones, manetas de puerta, embellecedores, tapas de combustible, etc.
https://www.wurth.es/soporte-para-pintar-4-pinzas458077SOPORTE PARA PINTAR 4 PINZASSOPORTE PARA PINTAR 4 PINZAS<br>Pinza pintor 4 pinzas<br>Soporte imantado con 4 pinzas para el pintado de elementos ligeros.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Sujeción a través de pinzas para el pintado de piezas sin marcas de apoyo.</li><li>La estructura incluye 4 pinzas.</li><li>Pinzas de 50 mm de longitud.</li><li>Imán de neodimio de ø 40 mm.</li><li>Esqueleto de chapa 1,2 mm flexible.</li><li>Dimensiones del soporte: 360x140 mm.</li><li>Distancia entre pinzas: 115 mm.</li><li>Se pueden sujetar piezas hasta 1Kg.</li><li>Acabado: zincado.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Múltiples posibilidades de sujeción por pinzas giratorias y esqueleto flexible.</li><li>Posicionado en cualquier superficie metálica como puede ser el interior de la cabina de pintura.</li><li>Pintado de piezas en espacios reducidos.</li><li>Ideal para cabinas pequeñas gracias a su pequeño tamaño.</li><li>Máxima ergonomía de pintado por sus múltiples posicionados por imán.</li><li>Evita cualquier marca de pintado en la pieza por apoyo.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficio</p><ul><li>Evitamos la repetición de trabajos por marcas en las piezas.</li><li>Minimizamos el riesgo de que la pieza se caiga o se rompa obligando a repetir el proceso.</li></ul><br><P>Molduras, retrovisores, parillas pequeñas forantales, parrillas inferiores del vehículo, aletas, elementos del parachoque, pequeños guardabarros, colines y frontales de motocicletas, tapones, manetas de puerta, embellecedores, tapas de combustible, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118470648.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118470648.jpg2024-02-16T19:41:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!