Soporte para vigas

Ref.: 0681350120
Ver todas las versiones

DDU-SOPORTE OCULTO ACERO ZN-H120MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SOPORTE OCULTO ACERO ZN-H120MM
Soporte para vigas
Los soportes para vigas son ideales para conexiones de madera/madera con soporte de carga oculto, por ejemplo, de vigas secundarias a vigas principales o postes. Las conexiones en áreas visibles también pueden inclinarse.
  • Fácil instalación in situ gracias a la ranura de montaje en la hoja del soporte para vigas
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 (aprox. 20 µm)) y de 3,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10327:2004
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de unión adecuados:


  • Clavo acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm

  • Pasador de espiga de acuerdo con EN 14592, d = 8, 12 mm

Herrajes de carga para conectar viguetas de madera de construcción a vigas principales o apoyos en zonas visibles


La viga secundaria se puede montar en el soporte para vigas fijado a la viga principal después de que el primer pasador de espiga se haya llevado al agujero más superior en la viga secundaria. Para ello, la viga secundaria con el pasador de espiga más superior montado en el área de la ranura se engancha en el área de la hoja del soporte para vigas desde arriba.



La viga secundaria debe ser aproximadamente 40 mm más alta que el soporte para vigas. Si el soporte tiene una altura de 90 mm, se puede utilizar una viga secundaria de 100 mm de altura.



El diámetro del pasador de espiga solo puede ser de un máx. de 0,5 mm (d = 8 mm) o 1,0 mm (d = 12 mm) más pequeño que el diámetro del orificio.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


B1.6

Número de orificios en la portadora principal nH

11 Uds
Más Información

Profundidad

106 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

11 Uds
Más Información

Anchura

46 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Altura mínima del estribo para vigas

160 mm
Más Información

Aprobación

ETA-09/0105
Más Información

Peso

640 g
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

13 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

3 Uds
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

644.400 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

Anchura x altura

46 x 120 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

46 x 120 x 106 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ/portadora principa

3 / 11 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

13 / 5 mm
Más Información

Catálogo General

0681350120

Ficha Técnica

32407605.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top