Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0519190012961 200

SOPORTE NIVELACION 2 PUNTOS 5MM

SOPORTE NIVELACION 2 PUNTOS 5MM

Descripción

SOPORTE NIVELACION 2 PUNTOS 5MM

EAN

4053479128795
Más Información

Unidades de envasado

200
Más Información

UNSPSC 60801

31141501
Más Información

UNSPSC 9.0501

31141501
Más Información

Color

Gris
Más Información

Material

PP - Polipropileno
Más Información

Altura

57.6 mm
Más Información

Grosor

9.8 mm
Más Información