Adaptador lineal largo

Ref.: 0683439199
Ver todas las versiones

SOPORTE-LINEAL-HNGE-LONG-GREY

Descripción

SOPORTE-LINEAL-HNGE-LONG-GREY
Adaptador lineal largo
Solución de diseño
  • Para fijar con tornillos ASSY de 3,5 mm de diámetro

Material

POM / PA 6
Más Información

Longitud

89 mm
Más Información

Color

Gris luminoso (gris brillante)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.362 g
Más Información
Scroll to top