SOPORTE-GUIA -PLASTICO-PARA-SEPARADORES

Ref.: 0963589009
Ver todas las versiones

SOPORTE-GUIA -PLASTICO-PARA-SEPARADORES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-GUIA -PLASTICO-PARA-SEPARADORES

Profundidad

14 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Descripción de tipo

MKTE
Más Información

Código del sistema armonizado

39239000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.010 kg
Más Información

Altura

13 mm
Más Información

Catálogo General

0963589009

Ficha Técnica

32411513.pdf
Scroll to top