SOPORTE-FRENOS-CON-GRUA-BT2 Soporte universal con elevador BT 2 para bujes de rueda, discos de freno y frenos de tambor en vehiculos pesados Reduce el esfuerzo del usuario al desmontar e instalar pinzas de freno en la posición de montaje superior, así como bujes de rueda, discos de freno y frenos de tambor en vehículos pesados
Ahorra una cantidad significativa de tiempo, ya que puede ser usado por el técnico
Muy buena maniobrabilidad en espacios reducidos debido a su diseño compacto
Inmediatamente listo para su uso gracias a la grúa integrada para bajar y elevar de forma segura los discos de freno
Para uso universal, adecuado para todo tipo de camiones, autobuses, remolques y vehículos industriales
Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo
https://www.wurth.es/soporte-frenos-con-grua-bt2433642SOPORTE-FRENOS-CON-GRUA-BT2SOPORTE-FRENOS-CON-GRUA-BT2<br>Soporte universal con elevador BT 2 para bujes de rueda, discos de freno y frenos de tambor en vehiculos pesados<br>Reduce el esfuerzo del usuario al desmontar e instalar pinzas de freno en la posición de montaje superior, así como bujes de rueda, discos de freno y frenos de tambor en vehículos pesados<br><ul><li>Ahorra una cantidad significativa de tiempo, ya que puede ser usado por el técnico</li><li>Muy buena maniobrabilidad en espacios reducidos debido a su diseño compacto </li><li>Inmediatamente listo para su uso gracias a la grúa integrada para bajar y elevar de forma segura los discos de freno</li><li>Para uso universal, adecuado para todo tipo de camiones, autobuses, remolques y vehículos industriales </li></ul><br><P>Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/526394233.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/526394233.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!