Subestructura central módulos fotovoltaicos de este-oeste AeroMount

Ref.: 0865710009
Ver todas las versiones

SOPORTE-(F.MNTSYS-AERDYN)-AERDYN-OW10

Descripción

SOPORTE-(F.MNTSYS-AERDYN)-AERDYN-OW10
Subestructura central módulos fotovoltaicos de este-oeste AeroMount
Para montaje en elevación en 10° a dos caras como soporte central de sistema OW10 en techos planos
  • Gracias a su construcción sin guías, puede evacuar el agua sin obstáculos
  • Puede compensar el desnivel del techo sin problemas
  • Lastre certificado y específico del sistema
  • Alfombrilla de protección de superficie premontada con unión duradera

Subestructura para el montaje de módulos fotovoltaicos en techos planos

Material

ALU
Más Información

Longitud

713 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1310.000 g
Más Información

Altura

240 mm
Más Información
Scroll to top