Soporte de estantería oculto, tipo D

Ref.: 0683355
Ver todas las versiones

SOPORTE EST OCULTO REGULABLE 112MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE EST OCULTO REGULABLE 112MM
Soporte de estantería oculto, tipo D
Con ajuste 3D
  • Soporte para estante con moleteado, por lo que se ajusta de forma segura al orificio del taladro
  • Capacidad de carga: puede soportar una carga uniformemente distribuida de 85 kg por m², con una profundidad máxima de estante de 250 mm y una separación máxima de los soportes para estantes de 700 mm

Ajuste 3D

  • Ajuste la altura usando las ranuras
  • Ajuste los lados aflojando el perno y deslizándolo a lo largo de la ranura
  • Ajuste la inclinación con dos tornillos M6 con rebaje transversal: ajústela y corríjala con precisión

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Longitud útil

112 mm
Más Información

Capacidad de carga

85 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

134.500 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Catálogo General

0683355

Ficha Técnica

117349130.pdf
Scroll to top