Soporte múltiple de cables W-KSH 935 plus

Ref.: 0864935102
Ver todas las versiones

SOPORTE-(DIGA CS1-2)-1SIDE-20NYM3X1,5

Descripción

SOPORTE-(DIGA CS1-2)-1SIDE-20NYM3X1,5
Soporte múltiple de cables W-KSH 935 plus
En versión de uno o dos lados. Producto apto para DIGA® CS-2 POWER
  • Fijación rápida, económica y visualmente atractiva
  • Colocación sencilla de cables en paredes, suelos y falsos suelos
  • Mecanismo de bloqueo automático para una recolocación rápida y sencilla
  • Requisitos de espacio reducidos gracias al diseño plano
  • Resistencia térmica: De -30° a +80 °C
  • Sin halógenos ni silicona

Superficies adecuadas: Base de hormigón (hormigón estándar ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conforme a la norma DIN EN 206, ladrillo macizo (VZ), ladrillo silicocalcáreo macizo (KSV) y acero.


  • Para colocación con clavos DIGA: NG CS-2/3-HFB, Art. Nº 0864 950 227-0864 950 238 y Art. Nº 0864 953 227-0864 953 238

  • La longitud del clavo que se va a utilizar depende de la dureza de la superficie

G3.2

Material

PA 6
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Un lado
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Color

Gris luminoso, similar a RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de cables

20 Uds
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

84679200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.600 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Longitud x anchura

115 x 19 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top