Soporte de viga D-U/TZN

Ref.: 0681482121
Ver todas las versiones

DDU.SOP.BASE POSTE FIJAC-121MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU.SOP.BASE POSTE FIJAC-121MM
Soporte de viga D-U/TZN
Soporte de apoyo de poste sencillo con pernos de anclaje y anchura de horquilla fija. Ideal para estructuras secundarias sin soporte de carga en áreas exteriores.
  • Puede atornillarse
  • Material del soporte: Acero
  • Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente
  • Aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3

Elementos de fijación adecuados:


  • Perno SB M10

  • ASSY 3.0 Combi d = 10 mm


Tacos recomendados (M10) para la fijación en hormigón: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250


Elemento de unión del soporte de viga para estructuras de madera secundarias, ligeras, sin soporte de carga (p. ej., cercado) en áreas exteriores.


El diámetro del tornillo solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.


P 5.02

Distancia entre fijaciones de placa base

161 mm
Más Información

Anchura de la horquilla

121 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Grosor de la horquilla

5 mm
Más Información

Diseño

Para fines no estáticos
Más Información

Formulario

Perfil en U fijo
Más Información

Número necesario de espárragos

2 piezas, diámetro M10 mm
Más Información

Longitud de la placa base

201 mm
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

6 Uds
Más Información

Peso del contenido

13.2 kg
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

1317.4 g
Más Información

Número de orificios de 7 mm D

10 Uds
Más Información

Anchura de placa base

60 mm
Más Información

Clase de uso

3
Más Información

Grosor de la placa base

6 mm
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

4 piezas, diámetro de 10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731829000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1356.000 g
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Formato de placa base

201 x 60 x 6 mm
Más Información

Catálogo General

0681482121

Ficha Técnica

32407630.pdf
Scroll to top