Soporte de pared higiénico, Hi-Flex

Ref.: 0891350606
Ver todas las versiones

SOPORTE-PARED-82MM-ROJO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-PARED-82MM-ROJO
Soporte de pared higiénico, Hi-Flex
Almacenamiento flexible y seguro del equipamiento y los utensilios de limpieza

El soporte higiénico de pared proporciona una solución flexible para almacenar el equipamiento de limpieza

  • Los utensilios se encuentran con mayor rapidez y facilidad, de modo que se facilita el trabajo a los auditores de control encargados de verificar su adecuación
  • Los productos con un diámetro de 28-33 mm se pueden colocar en el módulo con pinza de goma
  • El módulo de gancho está diseñado para productos de hasta 3 kg
  • El sistema de montaje en pared de 420 mm se suministra con 3 módulos de pinza de goma y 2 módulos de gancho
  • Instalación fácil y rápida: los módulos y rieles se pueden desmontar fácilmente para su limpieza o sustitución
  • Larga duración: la vida útil de los utensilios se prolonga al minimizar los daños
  • Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada (microbios, alérgenos, etc.)

Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento

  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclaves (121 °С máximo)
  • Materias primas conformes con la FDA
  • Sin ftalatos

El riel se puede fijar fácilmente a los 4 soportes de pared deslizándose desde el lado derecho o izquierdo. Los módulos de pinza de goma y de gancho se pueden encajar en el riel y bloquear con una de las muchas pequeñas muescas que hay en el riel. Estas garantizan que los módulos no se deslicen de un lado al otro.


Ya sea para producir, procesar, servir o vender alimentos, el almacenamiento adecuado del equipamiento y los utensilios de limpieza es fundamental para cumplir con las normas de higiene y mantenimiento de los utensilios.

Material

TPE/polipropileno
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

82 mm
Más Información

Anchura

87 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura máxima de uso alimenticio

40 °C
Más Información

Diámetro mínimo

28 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.960 g
Más Información

Diámetro máx.

33 mm
Más Información

Altura

48 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

28-33 mm
Más Información

Declaración de conformidad CE

537413050.pdf

Catálogo General

0891350606

Ficha Técnica

59955579.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top