Soporte de acero para codo placa

Ref.: 5275902104
Ver todas las versiones

SOPORTE-EN-U-ACERO-CODO-PLACA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-EN-U-ACERO-CODO-PLACA
Soporte de acero para codo placa
Soporte de acero galvanizado de 3 mm de espesor para montaje de codo placa PVDF/latón
  • Acoplamiento rígido en la pared.
  • Fijación precisa entre ejes.

Material

1.0244
Más Información

Grosor de pared

3 mm
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Diseño

Soporte en U de acero
Más Información

Longitud 2

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

16 - 32 mm
Más Información

Catálogo General

5275902104

Ficha Técnica

94320476.pdf
Scroll to top