Placa base

Ref.: 09077776
Ver todas las versiones

SOPORTE-COMPENSATOR-TERRACSPRT-H2MM

Descripción

SOPORTE-COMPENSATOR-TERRACSPRT-H2MM
Placa base
Para soporte de terrazas
Garantiza la sujeción antideslizante de las placas y planchas

Compensación de

  • Variaciones de espesor en placas y planchas
  • Ligeras irregularidades en el subsuelo

Garantiza una sujeción antideslizante de placas y planchas

Producto apto para todas las bases de soporte para pavimento flotante

Material

PP
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información

Altura

2 mm
Más Información

Catálogo General

09077776
Scroll to top