Soporte auxiliar para cinta métrica

Ref.: WW01000762
Ver todas las versiones

SOPORTE AUXILIAR PARA CINTA METRICA

Descripción

SOPORTE AUXILIAR PARA CINTA METRICA
Soporte auxiliar para cinta métrica
Soporte auxiliar para cinta métrica de recambio
  • Soporte auxiliar para cinta métrica de recambio, para reponer en caso de pérdida o defectos
  • Incluye botón de aspiración para medir fácilmente la distancia existente con respecto la cámara gracias a una fijación eficaz en el parabrisas, directamente delante de la cámara de aviso de salida de carril
  • La guía de fijación magnética evita que la cinta métrica resbale

Utilice el botón de aspiración para fijar el soporte directamente al parabrisas del vehículo, para que se produzca envío de señales inmediato de la lente de la cámara de aviso de salida de carril. Seguidamente, fije el soporte metálico de la cinta métrica al soporte (se lleva a cabo fijación magnética) y mida la distancia con respecto a la placa de calibración utilizada.


Recambio para la herramienta de calibración ADAS para camiones y autobuses o la herramienta de calibración ADAS básica

Longitud

12 cm
Más Información

Anchura

4 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200 g
Más Información

Altura

4 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

12 x 4 x 4 cm
Más Información
Scroll to top