Soporte de viga D-D-H/R3R

Ref.: 0681492003
Ver todas las versiones

DDU-SOPORT.PILAR.AL.REG.TOLETE-135MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SOPORT.PILAR.AL.REG.TOLETE-135MM
Soporte de viga D-D-H/R3R
Soporte de viga resistente y de altura ajustable con pernos de anclaje y montaje de pasador. Idóneo para estructuras de carga intermedia con maderas de construcción oscuras en áreas secas con los más estrictos requisitos estéticos.
  • Soporte de viga de altura ajustable (mín. 130 x 130 mm) con montaje de pasador oculto y casquillo de cobertura para rosca de base para requisitos estéticos extremadamente altos
  • Rango de ajuste de altura de 135 mm a 200 mm (también en estado instalado)
  • Rosca con manguito de cobertura para un aspecto elegante
  • Revestimiento de zinc-hierro oscuro de alta calidad con gran resistencia al paso del tiempo y a las inclemencias climáticas
  • Material del soporte: acero S 235 JR conforme a EN 10025-2:2005-04
  • Material de base: acero S195T conforme a EN 10255:2007
  • Superficie: revestimiento de zinc-hierro de alta calidad (R3R); grosor de revestimiento: 8 µm
  • Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1 y 2

El soporte de viga (de como mínimo 130 x 130 mm) se fija a la base de la viga desde abajo y se adhiere al suelo con 4 tornillos de cabeza avellanada con ranura de fresado ASSY plus VG de 12 x 120 mm con arandelas avellanadas y 1 taco, o bien con 1 juego de tornillería SB de 10 mm de diámetro.



Elementos de fijación adecuados:


  • Cabeza avellanada con nervios de fresado ASSY plus VG, 12 x 120 mm, con arandela avellanada

  • Pasador, d = 10 x 80 mm, o bien juego de tornillería SB M10


Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250


Elemento de unión de soporte de viga para estructuras de madera en áreas interiores con requisitos estéticos extremadamente altos


Se deben observar las especificaciones de ETA 13/0029.



El diámetro del perno solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


P 4.06

Anchura de la placa de soporte

80 mm
Más Información

Altura no extendida

135 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

R3R
Más Información

Designación del material del soporte

S 235 JR
Más Información

Estándar del material del soporte

EN 10025-2:2005-04
Más Información

Altura mínima

135 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Diámetro de la horquilla (madera)

24 mm
Más Información

Longitud de la horquilla (madera)

120 mm
Más Información

Formulario

Anclaje
Más Información

Longitud de la placa de soporte

80 mm
Más Información

Espigas de acero requeridas

1 piezas, diámetro de 10 mm
Más Información

Número necesario de espárragos

1 pieza, diámetro M10 mm
Más Información

Longitud de la placa base

160 mm
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

1 Uds
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso

1894 g
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

130 x 130 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

6 mm
Más Información

Estándar del material de la base

MSM 10255/2007
Más Información

Altura máxima

200 mm
Más Información

Norma reglamentaria para las tolerancias de fabricación

DIN ISO 2768-m
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

8 Uds
Más Información

Anchura de placa base

80 mm
Más Información

Clase de uso

12
Más Información

Grosor de la placa base

6 mm
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

4 piezas, 12 x 120mm ASSY plus VG
Más Información

Grosor del revestimiento

8 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

73084000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1960.000 g
Más Información

Designación del material del pie

S195T
Más Información

Dimensiones de la placa de soporte

80 x 80 x 6 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

135-200 mm
Más Información

Formato de placa base

160 x 80 x 6 mm
Más Información

Catálogo General

0681492003

Ficha Técnica

32407620.pdf

Ficha Técnica

32407621.pdf
Scroll to top