Soporte de poste D-D-H/TZN

Ref.: 0681491130
Ver todas las versiones

DDU-SOP.PIL.REG.BR.CON PASADOR-130MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SOP.PIL.REG.BR.CON PASADOR-130MM
Soporte de poste D-D-H/TZN
Soporte de viga resistente y de altura ajustable, de montaje con tacos y pernos de anclaje. Producto idóneo para estructuras de prestaciones medias a altas en zonas exteriores con requisitos estéticos altos.
  • Soporte de viga de altura ajustable con conexión mediante espiga oculta para requisitos estéticos exigentes
  • Altura regulable entre 130 y 200 mm o 180 y 250 mm (aun con el producto montado)
  • Placa de soporte giratoria y diseño firme
  • Duración prolongada gracias al galvanizado por inmersión en caliente posterior
  • Material del soporte: Acero
  • Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente

El soporte de viga se fija a la base de la viga desde abajo y se fija al suelo con 4 tornillos de cabeza avellanada con cavidad de fresado ASSY plus VG de 10 x 120 mm con arandelas avellanadas y 1 taco o con 1 set de elementos de unión SB de 10 mm de diámetro.



Elementos de fijación adecuados:


  • Cabeza avellanada con nervios de fresado ASSY plus VG, 10 x 120 mm, con arandela avellanada

  • Espiga de d = 10 mm o racores SB M10

  • Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Elemento de unión de soporte de viga para estructuras de madera en áreas exteriores con requisitos estéticos altos


El diámetro de los tacos de rosca solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.



P 4.08

Anchura de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Altura no extendida

130 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Altura mínima

130 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Diámetro de la horquilla (madera)

24 mm
Más Información

Longitud de la horquilla (madera)

120 mm
Más Información

Formulario

Anclaje
Más Información

Longitud de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Espigas de acero requeridas

1 piezas, diámetro de 10 mm
Más Información

Número necesario de espárragos

1 pieza, diámetro M10 mm
Más Información

Longitud de la placa base

100 mm
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

5 Uds
Más Información

Peso del contenido

16 kg
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso

2630 g
Más Información

Espesor de la placa de soporte

8 mm
Más Información

Altura máxima

200 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

4 Uds
Más Información

Anchura de placa base

180 mm
Más Información

Clase de uso

3
Más Información

Grosor de la placa base

5 mm
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

4 piezas, 12 x 120mm ASSY plus VG
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2611.667 g
Más Información

Dimensiones de la placa de soporte

100 x 100 x 8 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

130-200 mm
Más Información

Formato de placa base

100 x 180 x 5 mm
Más Información

Catálogo General

0681491130

Ficha Técnica

32407627.pdf
Scroll to top