Soporte para estante de cristal de diseño

Ref.: 0683372135
Ver todas las versiones

SOP. EST. CRISTAL 5/6 5MM NIQ.

Descripción

SOP. EST. CRISTAL 5/6 5MM NIQ.
Soporte para estante de cristal de diseño
A presión
  • Pasadores de 5 mm de diámetro
  • Rango de sujeción de hasta 10 mm con el tornillo de ajuste
  • Capacidad de carga: 6,5 N/dm² (4 soportes conforme a la norma DIN EN 14749)

Material: Fundición de cinc, niquelado, con tornillo de ajuste de plástico (PA6)

  • Alto grado de resistencia a la rotura
  • Superficie elegante y de alta calidad

Grosor mínimo del vidrio

5 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Grosor máximo del vidrio

6 mm
Más Información

Diámetro de broca

5 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.604 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del vidrio

5-6 mm
Más Información
Scroll to top