Rodamiento intermedio

Ref.: 0683530424
Ver todas las versiones

SOP. DE CERR.FALLEBA MS5000 D6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOP. DE CERR.FALLEBA MS5000 D6MM
Rodamiento intermedio
Para barra giratoria de cerradura

Para barras giratorias de cerradura de más de 1200 mm de longitud, debe introducir un cojinete intermedio entre los elementos.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.400 g
Más Información

Catálogo General

0683530424

Ficha Técnica

32407446.pdf
Scroll to top