Soporte de poste BD-U/TZN

Ref.: 0681101000
Ver todas las versiones

DDU-SOP.ANCL.PILAR SUMERJID. U 10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SOP.ANCL.PILAR SUMERJID. U 10
Soporte de poste BD-U/TZN
Anclaje de poste de una pieza adecuado para hormigón con soporte en U fijo y varilla ranurada de 250 mm. Para estructuras ligeras como cocheras, cercados.
  • Adecuado para insertar en hormigón, compensación de altura ajustable con varilla ranurada de 250 mm
  • Fácil instalación con horquilla externa
  • Material de la horquilla: acero S 235 JR conforme a EN 10025:2004
  • Material de la varilla ranurada: B 550 BR + AC conforme a DS 10080:2006; d = 20 mm
  • Superficie: completamente galvanizada por inmersión en caliente, capa de recubrimiento aprox. 55 µm conforme a DIN EN 1461
  • Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3

Anclado mediante inserción directa en el hormigón o utilizando una base de cimentación.



Profundidad recomendada de inserción en el hormigón: aprox. 200 mm



Elementos de fijación adecuados:


  • ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²

  • Sets de pernos/SB: M10; Rm ≥ 360 N/mm²

Montaje de postes para estructuras ligeras como cocheras, vallas de zarzo y otras estructuras de jardín.


El diámetro de los pernos/tornillos solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Debe verificarse independientemente el anclaje seguro del soporte de poste al sustrato o al suelo.


P 1.03

Profundidad mínima recomendada del revestimiento en hormigón

200 mm
Más Información

Anchura de la horquilla

101 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Designación del material del soporte

S 235 JR
Más Información

Grosor de la horquilla

4 mm
Más Información

Estándar del material del soporte

DIN EN 10025:2004
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Formulario

Perfil en U fijo
Más Información

Número necesario de espárragos

1 piezas, diámetro de 12 mm
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

6 Uds
Más Información

Diámetro del orificio

11 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

1188 g
Más Información

Profundidad de la horquilla

70 mm
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

101 x 120 mm
Más Información

Altura de la horquilla

100 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Estándar del material de la base

DS/EN 10080:2006
Más Información

Clase de uso

3
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

2 x 2 piezas 8 x 65 mm
Más Información

Longitud de la horquilla (hormigón).

250 mm
Más Información

Grosor del revestimiento

55 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1306.000 g
Más Información

Diámetro de la horquilla (hormigón)

20 mm
Más Información

Designación del material del pie

B 550 BR + AC
Más Información

Catálogo General

0681101000

Ficha Técnica

32407626.pdf
Scroll to top