Sonda de endoscopio

Ref.: 071553 776
Ver todas las versiones

SONDA SEMIRRIGIDA 5,5MMX1M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SONDA SEMIRRIGIDA 5,5MMX1M
Sonda de endoscopio
Para endoscopios

Ángulo

0 grados
Más Información

Diámetro

5.5 mm
Más Información

Longitud del cable

1 m
Más Información

Código del sistema armonizado

90309085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información

Catálogo General

071553776

Ficha Técnica

32411269.pdf
Scroll to top