SOFT METAL BOX 270MM 25KG

Ref.: 0684015011
Ver todas las versiones

SOFT METAL BOX 270MM 25KG

Descripción

SOFT METAL BOX 270MM 25KG

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

ZN-BLK
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.220 kg
Más Información

Altura

103 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top