SNDDISC-NYLFLC-FINE-D50MM Minidisco de vellón RED PERFECT® 3D Para el bruñido, satinado y rectificado fino (lijado para acabado), y para adaptar componentes previamente desbastados, planos y ligeramente perfilados de acero de alta calidad con requisitos elevados para superficies decorativas
Lijado para un lijado de acabado adecuado para satisfacer requisitos de superficie elevados con una profundidad de rugosidad muy reducida y sin dar lugar a un acabado de alto brillo
Larga vida útil y distribución uniforme del grano abrasivo que asegura un rectificado uniforme en la pieza
Vellón abrasivo con refuerzo adicional de nailon y estructura de vellón tridimensional para un diseño más compacto y abrasivo, con el resultado de una resistencia del filo considerablemente mayor
La estructura flexible y elástica del tejido de vellón garantiza una adaptación óptima a la pieza
Ningún cambio en la geometría de la pieza
Para su uso en amoladoras rectas de aire comprimido con ejes flexibles angulares
Los discos de 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14
Para el rectificado fino, el bruñido, el pulido y el degradado con una profundidad de rugosidad muy reducida
No lija en exceso durante los trabajos de mecanizado de componentes de carrocería
Para eliminar la decoloración, las capas de pintura, el óxido de la superficie y las capas de suciedad y herrumbre, restaurar superficies ligeramente dañadas y realizar tareas de bruñido fino y desbarbado
Para eliminar ranuras de lijado, arañazos, recubrimientos y pintura vieja
Para limpiar superficies
Materiales que se pueden procesar: acero, acero de alta calidad, aluminio, latón, cobre, madera y plásticos
A velocidades de rotación altas, el grano grueso actúa como un grano más fino, mientras que a velocidades de rotación bajas, el grano fino actúa como uno más grueso
Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar un desgaste prematuro
Si el arranque de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En su lugar, utilice un grano más grueso
Fiabilidad del proceso mejorada: superficie con la misma calidad asegurada al trabajar con lijadoras eléctricas, lijadoras de cinta para tubos, lijadoras de contacto estacionarias o radiales angulares
https://www.wurth.es/snddisc-nylflc-fine-d50mm575999SNDDISC-NYLFLC-FINE-D50MMSNDDISC-NYLFLC-FINE-D50MM<br>Minidisco de vellón RED PERFECT<SUP>®</SUP> 3D<br>Para el bruñido, satinado y rectificado fino (lijado para acabado), y para adaptar componentes previamente desbastados, planos y ligeramente perfilados de acero de alta calidad con requisitos elevados para superficies decorativas<br><ul><li>Lijado para un lijado de acabado adecuado para satisfacer requisitos de superficie elevados con una profundidad de rugosidad muy reducida y sin dar lugar a un acabado de alto brillo</li><li>Larga vida útil y distribución uniforme del grano abrasivo que asegura un rectificado uniforme en la pieza</li><li>Vellón abrasivo con refuerzo adicional de nailon y estructura de vellón tridimensional para un diseño más compacto y abrasivo, con el resultado de una resistencia del filo considerablemente mayor</li><li>La estructura flexible y elástica del tejido de vellón garantiza una adaptación óptima a la pieza</li><li>Ningún cambio en la geometría de la pieza</li><li>Para su uso en amoladoras rectas de aire comprimido con ejes flexibles angulares</li><li>Los discos de 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14</li></ul><br><ul><li>Para el rectificado fino, el bruñido, el pulido y el degradado con una profundidad de rugosidad muy reducida</li><br/><li>No lija en exceso durante los trabajos de mecanizado de componentes de carrocería</li><br/><li>Para eliminar la decoloración, las capas de pintura, el óxido de la superficie y las capas de suciedad y herrumbre, restaurar superficies ligeramente dañadas y realizar tareas de bruñido fino y desbarbado</li><br/><li>Para eliminar ranuras de lijado, arañazos, recubrimientos y pintura vieja</li><br/><li>Para limpiar superficies</li><br/><li>Materiales que se pueden procesar: acero, acero de alta calidad, aluminio, latón, cobre, madera y plásticos</li></ul><br><ul><li>A velocidades de rotación altas, el grano grueso actúa como un grano más fino, mientras que a velocidades de rotación bajas, el grano fino actúa como uno más grueso</li><br/><li>Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar un desgaste prematuro</li><br/><li>Si el arranque de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En su lugar, utilice un grano más grueso</li><br/><li>Fiabilidad del proceso mejorada: superficie con la misma calidad asegurada al trabajar con lijadoras eléctricas, lijadoras de cinta para tubos, lijadoras de contacto estacionarias o radiales angulares</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/639876486.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/639876486.jpg2025-02-03T01:34:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!