Piloto de delimitación lateral de 12 V/24 V

Ref.: 081242 84
Ver todas las versiones

SML-ADR-VSHR-1224V

Descripción

SML-ADR-VSHR-1224V
Piloto de delimitación lateral de 12 V/24 V
Universal

Bombillas no incluidas

Distancia entre orificios

75 mm
Más Información

Funciones

Luz indicadora lateral
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Tipo de lámpara

Bombilla
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Color de la luz

Naranja
Más Información

Nivel de potencia

4 W
Más Información

Diseño

Sin escuadras de ángulo
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Conexión atornillada
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.000 g
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

12 / 24 V/CC
Más Información

Catálogo General

08124284
Scroll to top