Piloto de señalización lateral LED de 24 V

Ref.: 081242 915
Ver todas las versiones

SML-ADR-MBACTROS-(CBL-0,5M)-HOT

Descripción

SML-ADR-MBACTROS-(CBL-0,5M)-HOT
Piloto de señalización lateral LED de 24 V
Para Mercedes-Benz: Actros, Atego, Sprinter
  • 100% hermético gracias a la conexión de cable mediante el método HOTMELT

El método HOTMELT es un procedimiento especial mediante el que el cable se adhiere por procedimientos térmicos al portalámparas para proporcionar estanquidad y una unión permanente

Número de comparación

000 544 54 11
Más Información

Distancia entre orificios

75 mm
Más Información

Estanco

Más Información

Funciones

Luz indicadora lateral
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Color de la luz

Naranja
Más Información

Nivel de potencia

1 W
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Conexión de cables

Conexión HOTMELT de 90°
Más Información

Longitud del cable

0.5 m
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.700 g
Más Información
Scroll to top