Piloto de señalización lateral LED de 24 V

Ref.: 081242 89
Ver todas las versiones

SML-ADR-BRACKETHOLD-(CABLE-0,5M)

Descripción

SML-ADR-BRACKETHOLD-(CABLE-0,5M)
Piloto de señalización lateral LED de 24 V
Universal

Protección contra inversión de polaridad integrada

Patrón de orificios universal para escuadra

Fácil de instalar

Distancia entre orificios

70 mm
Más Información

Funciones

Luz indicadora lateral
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Color de la luz

Naranja
Más Información

Nivel de potencia

0.55 W
Más Información

Diseño

Con soporte en ángulo
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Número de LED

3 Uds
Más Información

Longitud del cable

0.5 m
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Altura

24.2 mm
Más Información

Catálogo General

08124289
Scroll to top