Piloto de delimitación lateral LED

Ref.: 081242 821
Ver todas las versiones

SML-ADR-BRACKETHLD-LED-111MMX51M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SML-ADR-BRACKETHLD-LED-111MMX51M
Piloto de delimitación lateral LED
Con soporte en ángulo

Número de comparación

2PS 963 639-071
Más Información

Funciones

Luz indicadora lateral
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Longitud

110.8 mm
Más Información

Color de la luz

Naranja
Más Información

Diseño

Con soporte en ángulo
Más Información

Anchura

50.8 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Tensión nominal máxima

30 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Tensión nominal mínima

10 V/CC
Más Información

Longitud del cable

0.5 m
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.000 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

10 / 30 V/CC
Más Información

Catálogo General

081242821

Ficha Técnica

32406819.pdf
Scroll to top