Armario de cajones

Ref.: 0957334094
Ver todas las versiones

-SLSHRNK-STB9-700-RAL7042

Descripción

SLSHRNK-STB9-700-RAL7042

Profundidad

703 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Material de la placa de cubierta

Plástico
Más Información

Anchura

1022 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

586 mm
Más Información

Grosor de la placa de cubierta

8 mm
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 120 mm, e;1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 180 mm, e;2 cajones, altura de la caja de 100 mm/altura delantera de 1;2 cajones, altura de la caja de 70 mm/altura delantera de 90;3 cajones, altura de la caja 40 mm/altura delantera 60 mm, e
Más Información

Color del cuerpo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

886 mm
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cajón

Gris tráfico A RAL 7042
Más Información

Número de cajones

9 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165000.000 g
Más Información

Altura

1036 mm
Más Información

ODU

0
Más Información