Para instalar en los laterales de los vehículos.
Para que el espacio de carga esté bien ventilado, las aberturas de ventilación deben disponerse en diagonal siempre que sea posible. Debe haber una sección transversal libre de al menos 100 cm2 alrededor de cada abertura de ventilación. Al conducir con bombonas de gas comprimido, debe asegurarse de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. El espacio de carga debe estar sellado frente a la cabina del conductor.
Deben respetarse las disposiciones para el transporte de bombonas de gas en vehículos cerrados conforme al folleto informativo 0211 de la Sociedad Alemana de Soldadura (DVS) y a la Directiva sobre salud y seguridad 590.
Debe haber al menos dos salidas de aire en el espacio de carga, una en el suelo y otra en el nivel del techo.
Profundidad |
150 mm |
Material |
PLA |
Superficie |
PLA |
Anchura |
150 mm |
Color |
Negro |
Descripción de tipo |
SLKS |
Código del sistema armonizado |
39239000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.063 kg |
Altura |
20 mm |
Catálogo General |
096380224 |
Ficha Técnica |
32411698.pdf |