Herraje interior para puerta corredera

Ref.: 0687920001
Ver todas las versiones

SLIDDRFRN-REDOSLIDE-Z45-1D

Descripción

SLIDDRFRN-REDOSLIDE-Z45-1D
Herraje interior para puerta corredera
Redoslide Z45-H
Para puertas de madera. Para montaje en techo y pared

Calidad superior gracias al plástico de alta calidad.

Fácil de usar e instalar.

Contenido:

  • 2 soportes de plástico con rodamientos lisos
  • 2 tornillos de soporte, M8 x 32, con contratuerca, acero galvanizado
  • 2 bridas de soporte, acero galvanizado
  • 1 tope de carril, plástico gris
  • 1 guía inferior, plástico, antracita
  • 1 amortiguador de pared de goma, negro
  • Instrucciones de montaje

Carriles guía no incluidos en el set de herrajes de puertas correderas. Pídalos por separado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

30 mm
Más Información

Capacidad de carga máx.

45 kg
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1000 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 3 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2200 mm
Más Información

Capacidad de carga

45 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

248.000 g
Más Información
Scroll to top