Soldadura fuerte n.º 2

Ref.: 098752
Ver todas las versiones

SLDR-NO2-(L-AG2P)-1KG-D2

Descripción

SLDR-NO2-(L-AG2P)-1KG-D2
Soldadura fuerte n.º 2
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg
  • Para la soldadura sin fundente de conexiones cobre/cobre en instalaciones de petróleo, gas y gas líquido, así como en instalaciones de calefacción y agua potable con dimensiones de tubería superiores a 28 x 1,5 mm. Al soldar latón o bronce rojo, se debe utilizar un fundente adicional.
  • Temperatura de trabajo: 710°C
  • Rango de fusión: 650-810 °C

El soldador no contiene fundente.

Composición Ag de la soldadura fuerte (% de peso)

2 %
Más Información

Temperatura de trabajo

710 °C
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Diámetro del alambre

2.0 mm
Más Información

Designación del material

B-Cu92PAg
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Contiene flujo

No
Más Información

Temperatura de fundido máxima

810 °C
Más Información

Temperatura de fundición mínima

650 °C
Más Información

Composición P de la soldadura fuerte (% de peso)

6.2 %
Más Información

DIN

8513
Más Información

Estándar EN

1044
Más Información

Código del sistema armonizado

71069200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1022.000 g
Más Información

ISO

3677
Más Información

Composición Cu de la soldadura fuerte (% de peso)

91.8 %
Más Información

Diámetro x longitud de alambre

2,0 x 500 mm
Más Información

Normas

ISO 3677, EN 1044, DIN 8513
Más Información

Temperatura de fusión mínima/máxima

650 hasta 810 °C
Más Información

Catálogo General

098752
Scroll to top