Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
Material |
ST |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
9 mm |
Formulario |
ESN08 |
Otro estándar |
WN 491 |
Se puede utilizar para ejes |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.930 g |
Diámetro interno |
4.2 mm |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
0.75 mm |
Altura |
11 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
4 mm |
Normas |
WN 491 |
Catálogo General |
04915 |