Dispositivo de bloqueo SL

Ref.: 04914
Ver todas las versiones

(SL-SE)-ESN08-(PHR)-D4,0MM

Descripción

(SL-SE)-ESN08-(PHR)-D4,0MM
Dispositivo de bloqueo SL
Acero fosfatado
  • Dispositivo de bloqueo de eje que se puede instalar y desinstalar radialmente sin herramientas
  • Brazos accionados por resorte para compensar las tolerancias de longitud
  • Pretensado axial para un ajuste sin vibraciones
  • Doble bloqueo para evitar el desmontaje accidental
  • Gran capacidad para soportar cargas axiales

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

7 mm
Más Información

Formulario

ESN08
Más Información

Otro estándar

WN 491
Más Información

Se puede utilizar para ejes

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Diámetro interno

3.4 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

0.65 mm
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

3.2 mm
Más Información

Normas

WN 491
Más Información

Catálogo General

04914
Scroll to top