SKT-TBL-ST1-SILVER-3,0MCBL-3PICE Regleta ST1 para montaje integrado Para montaje empotrado en cocinas, oficinas, salas de estar y muebles para artículos tecnológicos
Regleta extraíble, color plata, perfil de aluminio anodizado con 3 enchufes (en ángulo a 60°).
Con cable de conexión a la red eléctrica de 3,0 m y enchufe
Para superficies de como máximo 50 mm de grosor
Orificio de montaje de ∅ 102 mm
Tomas con protección para las manos
Con una cubierta oscilante de plástico resistente en color plateado, funda pintada en color plateado.
https://www.wurth.es/skt-tbl-st1-silver-3-0mcbl-3pice-1467496SKT-TBL-ST1-SILVER-3,0MCBL-3PICESKT-TBL-ST1-SILVER-3,0MCBL-3PICE<br>Regleta ST1 para montaje integrado<br>Para montaje empotrado en cocinas, oficinas, salas de estar y muebles para artículos tecnológicos<br><ul><li>Regleta extraíble, color plata, perfil de aluminio anodizado con 3 enchufes (en ángulo a 60°).</li><li>Con cable de conexión a la red eléctrica de 3,0 m y enchufe</li><li>Para superficies de como máximo 50 mm de grosor</li><li>Orificio de montaje de ∅ 102 mm</li><li>Tomas con protección para las manos</li><li>Con una cubierta oscilante de plástico resistente en color plateado, funda pintada en color plateado.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51516.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/51516.jpg4797964798462024-02-16T19:45:29+0000